Storvolymskåp med dörr helt av plåt

Art-nr: 942721
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat).
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymskåp och skåp för tung last se nr 942530942610 och grupp 95.
Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.