{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 | |
Höjdinställning i raster | 25 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 750 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 60 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 595 mm | |
Utförande | för individuell inredning | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 68 kg | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikelnummer | 940887 750 | |
EAN/GTIN | 4062406071219 | |
Tillverkarens nummer | 940887 750 |