Montagevagn för utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/0

Art-nr.: 931147 685/0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 685 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 400 mm
effektiv höjd för lådor 400 mm
lådhurtsens höjd 500 mm
lådhurts effektiv höjd 400 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
med skyddskant Ja
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 600 kg
Utförande rullbar; för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Öppna inte kåpan Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 55 kg
Produktslag Montagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931147 685/0
EAN/GTIN 4062406352677
Tillverkarens nummer 931147 685/0

Benämning

Utförande:

För utrustning med utdragslådor 26×24G.
Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och-skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931166 eller nr 931168 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen