Hel täckplåt för bottenram, Utdragslåda 20G djup, passar till hyllställ med fältbredd: 26G

Art-nr.: 935535 26G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till hyllställ med fältbredd Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag Lock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935535 26G
EAN/GTIN 4062406109752
Tillverkarens nummer 935535 26G

Benämning

Utförande:

Hel täckplåt krävs när inga lådor eller utdragshyllor monteras i hyllsystemets undre del. Kan användas som nedre hyllplan.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen