{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Användningsområde | Lådställ | |
anmärkning | inbyggnad i efterhand inte möjligt | |
Effektiv standardhöjd för centrallåsning 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm | Ja | |
Leveransinnehåll: cylinderlås med 2 nycklar, låsreglar komplett | Ja | |
Produktslag | Centrallås |
Artikelnummer | 935590 1 | |
EAN/GTIN | 4062406110239 |