Underlägg av mjuk PVC, transparent, djup 750 mm, Bredd: 1500mm

Art-nr.: 951951 1500
(SEK 1199,32 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Tillskärning
tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 3 mm
Produktslag Skyddsmatta arbetsytor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951951 1500
EAN/GTIN 2050001962218
Tillverkarens nummer 759S6070BL

Benämning

Användningsdata:

Skyddar arbetsbänkar och arbetsytor mot smuts och skador. Silikonfri.

Anmärkning:

Dimensionstoleranser enligt DIN 7715 del 5 P2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen