{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±2 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,01 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478502 0,01 | |
EAN/GTIN | 4045197524300 | |
Tillverkarens nummer | 478502 0,01 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,01mm
på begäran
I lager
343 styck i lager
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,01 mm | 0,01 mm |
felgräns | ±2 µm | ±2 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 10 m |
Material | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |