Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Teleskopvattenpass 80T, Längd: 630mm

Art-nr.: 467425 630

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
maximal längd 1 050 mm
Felgräns utdragen 1 mm/m
Längd 630 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467425 630

Benämning

Utförande:

Högkvalitativt teleskopsystem för en utökad mätyta – vattenpasset kan dras ut till önskad längd. Ritskant över hela längden – mät och anteckna i ett och samma moment, även i utdraget tillstånd. Påtryckt metrisk skala för avläsning av innermått och ljusmått. LOCK-system för fixering av den inställda längden – förhindrar oavsiktlig felinställning av vattenpasset,

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen