{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
arbetsbänk höjd | 840 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag | 90 | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
Antal lådor | 3 | |
bärförmåga per ytenhet | 1 000 kg | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
vikt | 124 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikelnummer | 491914 1500X700 |