Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sinuslinjal

Art-nr: 483000
  • Norm: DIN 2273
  • Alla delar: Härdad

Benämning

Utförande:

Helt härdad och precisionsslipad, med anslag i ändytan för att säkra arbetsstycket mot glidning.

Användningsdata:

För exakt kontroll och inställning av vinklar med hjälp av passbitar enligt sinusprincipen (passbitar, se nr 480200481310).
En omräkningstabell från grader/minuter till mm medföljer(för att t.ex. erhålla en vinkel på 10° måste man placera passbitar med höjden 17,365 mm under en rulle på linjalen).