Vippindikator Tesatast mätspetslängd 12,5 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀: 0,1/28mm

Art-nr.: 436252 0,1/28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 330,09 SEK /st.
  • 263,57 SEK /st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2270
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2270
mätområde per riktning 0,1 mm
avläsning 0,002 mm
Avvikelseområde fe 2 µm
Totalt avvikelseområde ftot 3,5 µm
Mätkulans ⌀ 2 mm
svängområde 2×120 grad
spetslängd 11,8 mm
mätkraft 0,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 28 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vippindikator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 436252 0,1/28
EAN/GTIN 7630041110494
Tillverkarens nummer 01810009

Benämning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
2/1000-avläsning.
TESA − rubinlagrat mätverk med mätkula av HM. Robust stomme i ett stycke, antimagnetisk. Swiss Made.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Anmärkning:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,002/0,001 − Avvikelseområde 2 µm, totalt avvikelseområde 4 µm, mätvärdesreverseringsområde 2 µm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen