Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-20mm

Art-nr.: 438550 0-20

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 20 mm
avläsning 0,01 mm
felgräns 0,03 mm
IP-skyddsklass IP 65
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 1,5 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 80 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 60 mm
Produktslag Utvändig snabbgivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438550 0-20
Tillverkarens nummer D220

Benämning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.
Skyddsklass IP65.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår,godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen