Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Digitalt plastskjutmått digiMax® 150

Art-nr: 412830 150
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,05 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått plan
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 7,5 mm
Mätteknik digital
vikt 0,048 kg
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412830 150

Benämning

Utförande:

Ickemetalliskt High-Tech-material med 50 % fiberandel.
Sifferhöjd 7,5 mm, 5-siffrig display
Mätområde 0 – 150 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar