Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

FlexiVision 100 med FlexiScope 3 kamerahandtag, Typ: BASIC

Art-nr.: 492864 BASIC

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Endoskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492864 BASIC
Tillverkarens nummer 96.0040

Benämning

Utförande:

FlexiVision 100 är en kamerabasenhet för industriell användning. Med dess mångsidiga funktioner går det under inspektionen att få extra bildinformation så att kontrollprocessen kan göras effektivare och processäkrare. Direkt bildutmatning till HD-skärm (ingen PC behövs). Det går att spara bilder på USB-minne. Kan kombineras med anslutningsinstrumenten FlexiScope 3 kamerahandtag och HD-kamerahuvud.
Med FlexiScope 3 kamerahandtag för användning av alla FlexiScope 2- och 3-sonder. LED-ljuskälla inbyggd i handtaget.

Fördel:

  • Full HD-upplösning (1920×1080)
  • Bilddokumentation

Leveransinnehåll:

Kamerabasenhet FlexiVision 100, FlexiScope 3 kamerahandtag inkl. DVI-kabel, USB-minne, nätdel, rengöringsmaterial och transportväska.

Specialtillbehör:

FlexiScope 2- och 3-sonder 492876- 492889.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen