{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 16 | |
Reservmutter HOLEX nr 309580 | 16 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300463 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944184 | |
Tillverkarens nummer | 300463 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-hylschuckar Form ADB, SK 30 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16
på begäran
I lager
101 styck i lager
895,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
799,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 226,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 30 kort | SK 30 kort | PSC-50 kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |