{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 20 | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Skaftlängd L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300683 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944245 | |
Tillverkarens nummer | 300683 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 20
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 404,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
903,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
För ER-spännhylsor | 20 | 20 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |