{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
fäste | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 4012 E | |
Utvändig-⌀ D | 11,2 mm | |
totallängd L | 18 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308882 3 | |
EAN/GTIN | 2050001766854 | |
Tillverkarens nummer | 13721010300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER 11, nom. spänn-⌀ d: 3mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
715,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
260 styck i lager
234,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 11 | ER 11 |
Utvändig-⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
totallängd L | 18 mm | 18 mm |
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |