Roterande svarvdubb stötdämpning

Art-nr: 321405
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
22 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • Den roterande dubben fjädrar som tryck- och längdkompensering, stötdämpande.
  • Roterande dubb av genomhärdat verktygsstål som inslipats i lageranordningen med exakt passning.
  • Livstidssmort precisionsrullager.
  • Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Extremt styv med extra skaftlager.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.

Precisionsutförande.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

  • För dämpning av stötartade belastningar.
  • För kompensering av längdutvidgning.
  • Lämplig att användas med medbringardubb.