Utförande - Bild:
Individuell inställning av kombinerade backar
Självcentrerande inställning av backar
Användningsdata:
Kombinerad fastspänning genom två olika backinställningar:
a) Centrisk justering av grundbackar (spiralhjul);
b) Individuell justering av överbackar.
Därigenom kan ojämnt formade arbetsstycken spännas fast som på en planskiva. Spiralhjulet för backinställning är härdat, spiralens flanker och grundbackarnas gängspår är slipade på båda sidorna.
Med cylindriskt centreringsfäste DIN 702-4. Chucken monteras på en fläns från baksidan med skruvar och flänsen sätts fast på spindeln.
Norm:
DIN 702-4.
Material:
Gjutgods
Leveransinnehåll:
Inklusive:
1 sats = 4 härdade grundbackar.
1 sats = 4 härdade vändbara backar (kan användas som inner- och ytterbackar).
1 chucknyckel.