{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 12V-35 FC | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | 2-polig motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 20 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 35 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 460 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 0 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 32 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <1,9 m/s2 | |
typisk användning | Strong |
Artikelnummer | 070244 GSR1235FCS | |
EAN/GTIN | 3165140936941 | |
Tillverkarens nummer | 06019H3003 |