Säkerhetskniv SECUMAX MAXISAFE med 1 blad 1

Art-nr: 842054 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
596 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 148 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842054 1
EAN/GTIN 4002632801549
Tillverkarens nummer 1013061002

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med tresidig skjutregel, 16 mm skärdjupoch helautomatisk indragning av klingan. Optimerat ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad plast och metallelement under klingspåret för ökat nötningsskydd. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 2 sätt.

Användningsdata:

För kartong med upp till tre skikt, plastemballage, tejp, rullvara osv.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842057 storlek 10 eller keramikklinga 842057 storlek 2C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar