Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Säkerhetskniv SECUMAX POLYCUT

Art-nr.: 842040

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 76 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842040
Tillverkarens nummer 8500008

Benämning

Utförande:

Engångs-säkerhetskniv med dold klinga. Lätt  (7 g) och smal (3 mm) biljettkniv av plast. Med lång, spetsig knivsudd, som för skärmaterialet till bladet på ett säkert sätt

Användningsdata:

Perfekt för folie, även i trånga spalter och papper.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen