Elektronikspetstång, vinklad 45°, totallängd: 115mm

Art-nr.: 727192 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 115 mm
huvudbredd 9,5 mm
käftlängd 22,5 mm
U-form spetsig ände, vinklad 45°
Norm DIN ISO 9655
backarnas utförande slätslipad invändigt
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kullagerstål
Yta spegelpolerat
med returfjäder Ja
Produktslag Spetstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 727192 115
EAN/GTIN 4003773040736
Tillverkarens nummer 35 42 115

Benämning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

Anmärkning:

Fler utföranden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen