Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Precisionsslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm), 400×40×127

Art-nr.: 594590
  • Slipmetod: Utvändig rundslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Utvändig rundslipning
Slipmedel Sinterkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation SD83A80II7PVK8F
Form 1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Produktslag Slipskiva för utvändig rundslipning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 594590
Tillverkarens nummer 655919

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:
  • Hög avverkningseffekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.
  • Låg termisk belastning, kall slipning.
  • Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.

Sinterkorund för längre utslitningstid och högre slipeffekt. Speciellt lämplig för höglegerat stål/snabbstål.

Användningsdata:

  • För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak / sned insticksslipning).
  • För form-, verktygs- och maskintillverkning − passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)
  • kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig

Specifikation:

SD83A80II7PVK8F

Anmärkning:

Lämplig också för planslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen