Fiberrondell XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Art-nr: 566460
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 15,74  SEK
  • Från 50
    Från 13,16  SEK
på begäran
Leverans klar
2 562 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
VSM XF 870 fiberskiva med mycket hög och ytterst aggressiv slipkapacitet, utomordentlig användningstid. Sval slipning. Mycket lämplig för alla stålkvaliteter, högvarmhållfasta nickellegeringar och CrNi-stål.
Korntyp: Keramikkorn med kylande slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen