{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | XF850 | |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 40 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Aluminium | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566456 40 | |
EAN/GTIN | 4018875668740 | |
Tillverkarens nummer | 766874 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fiberrondell XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 40
på begäran
I lager
3 831 styck i lager
Från
1
st
21,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
17,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 151 styck i lager
Från
1
st
6,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
5,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kornstorlek | 40 | 40 |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
optimerad för material | INOX; Aluminium | Stål |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | Vulkanfiber |