Lamellrondell V4 Master, (ZA), glasfiberrygg, konvex för stål och rostfritt stål ⌀ 125 mm

Art-nr: 565445
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 130,31  SEK
  • Från 10
    Från 108,57  SEK
på begäran
Leverans klar
647 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.
Stor beläggningstjocklek för mycket lång användningstid och utomordentlig kantstabilitet. Tack vare den djupa krökningszonen kan slipduken utnyttjas optimalt (ZA).
ZA: Ren zirkoniumoxid på blandväv av polyester/bomull. Mycket aggressiv tack vare den öppna kornspridningen.

Användningsdata:

Idealisk för kantslipning för att runda av vassa kanter samt för slipning av svetsfogar och slaggrester på maskiner med hög prestanda.