Slipband (A) 237AA Trizact™, 40×760 mm, Kornstorlek: 120

Art-nr.: 558466 120
(10,33 € / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    7,85 € / st.
    (10,33 € / 1 Metre)
  • Från 8st.
    6,55 € / st.
    (8,62 € / 1 Metre)
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 237AA
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 40 mm
Slipbandets längd 760 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A160
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558466 120
EAN/GTIN 2050001743848

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
torrt
 

Benämning

Utförande:

De pyramidformade slippartiklarna (A) baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar − ned till vävunderlaget (X-väven).

Användningsdata:

För absolut likformiga finslipningsresultat på alla stålkvaliteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen