• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sortiment med låsringstänger, 20 delar för in- och utvändiga ringar

Art-nr: 700170
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal tänger 2
Användninglåsringstänger vinklad innerring; Vinklad ytterring; rak innerring; Rak ytterring
Norm DIN 5256 C och D; DIN 5254 A och B
för invändig ring-⌀ 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
för utvändig ring-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
spets-⌀ på låsringstänger för invändiga ringar 0,9; 1,3; 1,8 mm
spets-⌀ på låsringstänger för utvändiga ringar 0,9; 1,3; 1,8 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar 180 mm
totallängd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar 180 mm
Förvaring i Plastbox
Utbytbar spets Ja
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700170
EAN/GTIN 3148515415005
Tillverkarens nummer 470

Benämning

Utförande:

Grepp och led smidda, utbytbara spetsar (klämskruv). Förkromad tång, plastklädda handtag. Med returfjäder och steglöst inställbar öppningsbegränsning.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång för invändiga och utvändiga ringar med 9 par utbytbara spetsar (vardera 3 par i rakt, 45° böjt och 90° böjt utförande).