{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203058 5 | |
EAN/GTIN | 4045197946256 | |
Tillverkarens nummer | 203058 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på begäran
I lager
240 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
141 styck i lager
657,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 62 mm | 62 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 18 mm | 18 mm |
Typ | N | N |
Bearbetningsstrategi | HPC | TPC; HPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,25 mm |