GARANT Master Titan HM pinnfräs HPC/TPC TiAlN

Art-nr: 203157
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
94 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

För grovfräsning och finfräsning med mycket höga matningsvärden och jämn gång för lång livslängd och hög bearbetningseffekt.
Speciell slipning med torusliknande skäreggsrundning och specialbeläggning.
Dimensioner enligt DIN 6527 lång.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

Efterslipning möjlig vid användning som TPC-fräs.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen