GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 3/0,3mm

Art-nr.: 206345 3/0,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
Skärradie R1 0,3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 14 mm
Friställningsdiameter D1 2,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,015 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,018 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206345 3/0,3
EAN/GTIN 4045197851918
Tillverkarens nummer 206345 3/0,3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning.
För enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen