GARANT Diabolo HM-ändtorusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206273
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
161 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Spiralvinkel: 12

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.
Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid hårdbearbetning under HPC-/HSC-förhållanden. Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 206276.
Verktygen kan slipas om.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ h9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen