Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fyrkanttapp med lossning, Typ: 2/60

Art-nr.: 650007 2/60

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7428
totallängd 60 mm
Fästprofil 6-kant-koppling
fyrkantdrivning 1/4 tum
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
lämpar sig för maskinanvändning ja
Produktslag fyrkanttapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650007 2/60
Tillverkarens nummer 650007 2/60

Benämning

Utförande:

Med fjädrande kula och frigöringsfunktion − hylsorna hålls säkert.

Användningsdata:

Används som mellanstycke för montering av hylsor med invändigt fyrkantfäste på skruvdragare med insexfäste.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen