Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare, Typ-fyrkantsfäste: 2-3/8tum

Art-nr.: 657640 2-3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ-fyrkantsfäste (tum) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 3/8 tum
bredd B 40 mm
höjd h 14,3 mm
kontinuerlig belastbarhet 200 Nm
stickmått S 36 mm
Antal tänder 40
insticksskaft 14×18 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657640 2-3/8
EAN/GTIN 4000896179695
Tillverkarens nummer 6602-1

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Slankt spärrhuvud med djupt placerad omkopplare.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen