Elektronisk momentnyckel

Art-nr: 655345
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
233 styck i lager

Benämning

Utförande:

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robust momentnyckel med slagtålig kåpa, 2K-handtag, stor display och omkopplingsbar spärrnyckel. Enkel manövrering med stora inställningsknappar. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. Två arbetssätt att välja mellan, toppvärdesindikering och kontinuerlig visning. Arbetsminnet kan spara upp till 50 åtdragningsvärden.

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs ± 2 %, moturs ± 3 %.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.