Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Vinkelslipmaskin Deadman, Typ: 72210529

Art-nr.: 077152 72210529

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WSB20-180
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 000 W
maximala vibrationer enligt EN 6 m/s2
maximal skiv-⌀ 180 mm
maximalt kapdjup 48 mm
vikt 4,8 kg
Dödmanskoppling ja
anmärkning QuickIN
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077152 72210529
Tillverkarens nummer 72210529232

Benämning

Utförande:

  • FEIN High-Power-motor med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.
  • Självstartspärr efter strömavbrott.
  • Bakre handtaget vridbart i 4 positioner.

Dödmans-utförande, dvs. två händer måste användas. Utan strömbrytarspärr.
  • Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.
  • FEIN snabbspännsystem QuickIN för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen