{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ATEX-zon | Zon 1; Zon 21 | |
ljusflöde | 1 500 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 750 lm | |
brinntid | 2 h | |
Brinntid steg 2 | 4 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
färgtemperatur | 6 500 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjärnfosfat | |
batterikapacitet | 1,4 Ah | |
Batterispänning | 19,2 V | |
totallängd | 270 mm | |
total bredd | 266 mm | |
totalhöjd | 123 mm | |
vikt | 3 900 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081524 NOVA-EXR | |
Tillverkarens nummer | NOVA EX R |