Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Power-tejp, Tillverkarens beteckning: 4910F

Art-nr.: 083785 4910F

Välj variant av artikel och antal

Tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 9410F
Slag av tejp Dubbelsidig
Hållarmaterial PE
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 2,6 N/mm
Elasticitet 300 %
anmärkning fuktbeständig; smidig; dämpande
Användning Tätning; Montering; Fastsättning
temperaturbeständig upp till 90 °C - 150 °C
Material täckplåt Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 11 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 1 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083785 4910F
Tillverkarens nummer 7100123355

Benämning

Utförande:

Dubbelhäftande högkapacitets-tejp av rent akrylatlim (VHB™) för varaktigt starka skarvar. Hög direkt vidhäftning, hög temperatur-, klimat-, UV- och lösningsmedelsbeständighet. Utmärkt tärningsfunktion, vibrationsdämpande.
3M™ 4910F är idealisk för transparenta skarvar och material som glas.

Användningsdata:

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen