Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Snörkänga, svart VD PRO 3800 GTX, S2 XB, EU-skostorlek: 36

Art-nr.: 092566 36

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 36
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092566 36
Tillverkarens nummer VD PRO 3800 GTX XB 36

Benämning

Utförande:

Skyddssko med GORE-TEX® -membran för enastående klimatkomfort. Överskottsfukt och -värme leds snabbt ut. Det vattengenomsläppliga Waterprooflädret bidrar till ett optimalt klimat inne i skon.
  • Ovanmaterial i ultralätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Skaftapplikationer i karbonoptik.
  • Yttersula TPU Athletic ESD, svart.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092565.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen