Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Automatiksvetsmask med andningsskydd med fläktsystem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC med Adflo™

Art-nr.: 097917

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 40 ms - 1 300 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097917
Tillverkarens nummer 7000044613

Benämning

Utförande:

Bekvämt svetsarbete med konstant andningsskydd och flexibelt siktskydd genom kombinationen av 3M™ Speedglas™-högkapacitetssvetsarmasken G5-01 och fläktandningsskyddssystemet Adflo™. Automatsvetsarmasken har en Flip Up-mekanism som gör det bekvämt att byta mellan klart skyddsglas och svetsfilter utan att masken behöver tas av. På så sätt fortsätter andningsskyddet att fungera också under för- och efterarbeten med uppfällt filter och ger samtidigt bra och skyddad sikt mot arbetsstycket, t.ex. vid slipning. Den nya variabla färgtekniken 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology möjliggör ännu bättre sikt och kontroll av svetsbadet. I det mörka steget kan man välja mellan naturton, kallton eller varmton. Det nya luftkanalsystemet ger dig tre alternativ för individuell inriktning av luftflödet, också under svetsningen.

Mörka skyddssteg: 5, 8 – 14.
Ljussteg: 3. Med litiumjonbatteri (livslängd 1 500 timmar).
Synfält, svetsfilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Leveransinnehåll:

  • 3M™ Speedglas™ högkapacitetssvetsarmask G5-01 med automatsvetsfilter G5-01VC (nr 098209 G5-01-VC).
  • 3M™ Adflo™ High Altitude fläktandningsskydd nr 097900 (Adflo™ High-Altitude fläktandningsskydd, luftslang QRS (nr 097981), luftflödesindikator förfilter (nr 097986), gnistskydd (nr 097984), partikelfilter (nr 097989), högkapacitetsbatteri (nr 097995), bälte och laddare (nr 097996).
  • Förbrukningsmateialsats (3 svettremmar av mjuk bomull, frotté (nr 098004) och läder, 2 invändiga försättsrutor (nr 098002), 4 utvändiga standardförsättsrutor (nr 097930), visir, luftslangöverdrag. ansiktstätning.
  • Förvaringsväska.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen