Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Softshelljacka Motion Tex Light, marinblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091231 S

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 94 % polyester; 6 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 310
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FALCON
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 94 % polyester; 6 % elastan
Materialvikt / vävtäthet 310 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg marinblå
Unisex-storlek S
Produktslag Softshelljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091231 S
Tillverkarens nummer 7151 GR.S

Benämning

Utförande:

Softshell-jacka med reflexelement på fram- och baksidan. Bra passform tack vare justerbara manschetter med kardborrlås och förlängt ryggparti. Vind- och vattenavvisande.
  • Två sidofickor med blixtlås.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Innerficka med kardborrlås.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen