Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Tool24 Smartline – vertikalskåp försedd med verktygshållare, för verktygsskaft: SK30

Art-nr.: 979100 SK30

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 600
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 2 400
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga vertikalutdrag 600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 2 400 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
höjd 2 000 mm
Bredd 717 mm
Djup 750 mm
Vertikalutdragslåda bredd 155 mm
vertikalutdragets effektiva höjd 1 750 mm
antal utdrag 4
Antal verktygskassetter nr 970130 24
antal verktygshållare 408
axelavstånd (A) 69 mm
Vertikalutdrag utförande bottenstyrd
vikt 320 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 979100 SK30
Tillverkarens nummer 979100 SK30

Benämning

Utförande:

Flexibelt varuutlämningssystem för lagring, utlämning och förvaltning av bearbetnings- och monteringsverktyg, mätinstrument, arbetsskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemen kan byggas ut med hjälp av utbyggnadsskåpen (slavesystem) som finns som tillval. Genom individuellt beställbara programvarupaket är systemet exakt anpassat efter dina behov.
Utdragen har styrning i botten och är försedda med centrallåsning. (Kan användas som nödupplåsning). De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för infästning av verktygskassetter, bärskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler. Vertikalutdragen är försedda med en enkeldragsäkring. Utdragen öppnas automatiskt. Detta garanterar att verktygen kan nås snabbt.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för lagring och förvaltning av verktyg och tillbehör.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Vertikalskåp kan endast ställas upp på helt jämnt underlag. De har förberetts för golv- och väggmontering och måste absolut säkras så att de inte välter. Dessa vertikalskåp kan endast användas i kombination med ett Tool24 Smartline mastersystem 979000 S11M eller 979000 S11M-EN.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen