Skaft-cirkulärborste kiselkarbid (SiC) ⌀ 20 mm

Art-nr: 575002
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
208 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Benämning

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
6 mm skaft, fastgjutet.

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.