Slipband (A) 237AA Trizact™ 13×305 mm

Art-nr: 558468
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 19,15  SEK
  • Från 23
    Från 15,86  SEK
på begäran
Leverans klar
276 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

De pyramidformade slippartiklarna (A) baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar − ned till vävunderlaget (X-väven).

Användningsdata:

För förädling och ytbehandling. För absolut likformiga finslipningsresultat på alla stålkvaliteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Lämpliga produkter

Från samma serie "237AA"