Verktygscontainer Wera2go 2 1

Art-nr: 691655 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Wera 2go 2
yttermått längd 335 mm
yttermått djup 115 mm
yttermått höjd 330 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691655 1
EAN/GTIN 4013288187840
Tillverkarens nummer 05004351001

Benämning

Utförande:

Invändig utrustning:
1 hölster ”Wera2go 4” inkl. 1 variabelt inställbar kardborrondell för upp till 5 indelningar.
Kan konfigureras individuellt för hög mobilitet, med kardborrsystem invändigt och utvändigt.
Robust och formstabil
Det robusta och formstabila materialet är mycket skär- och sticktåligt. Verktyg som tas med skyddas mot skador och väta.

Praktisk bärkomfort
Med bärrem går det att hänga verktyg över axeln så att händerna är fria. Den flyttbara breda vadderingen ger hög bärkomfort.

Variabel tack vare kardborrsystem
Tack vare kardborrsystemet kan komponenterna i Wera 2go-systemet sättas fast på såväl verktygskassetten Wera 2go 2 som på alla Wera-verktyg i lådor och fickor med kardborrband. Detta möjliggör ett individuellt inriktat arrangemang av verktyg anpassat till respektive arbetskrav.

Leveransinnehåll:

1 hölster ”Wera2go 4” inkl. 1 variabelt inställbar kardborravdelare för upp till 5 indelningar.