{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX15 | |
klinglängd | 200 mm | |
totallängd | 225 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Spets | svart | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 625231 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197950505 | |
Tillverkarens nummer | 625231 TX15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för TORX-skruv, lång, med T-handtag, Torx®-profil: TX15
på begäran
I lager
226 styck i lager
85,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 045 styck i lager
74,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
86,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
klinglängd | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Spets | svart | svart | svart |
Material handtag | Haptoprene | ||
Torx®-profil | TX15 | TX15 | TX15 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |