Skruvdragare för Pozidriv, med krafthandtag, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 668501 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
309 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 147 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668501 0
EAN/GTIN 4045197951700
Tillverkarens nummer 668501 0

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen