Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Adapterback fix, För typ: 160

Art-nr.: 361332 160

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 160
backbredd b 122,5 mm
c 30 mm
backhöjd h 25 mm
backlängd l 250 mm
passar färgkod Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361332 160
Tillverkarens nummer 6921844005042

Benämning

Användningsdata:

Balkbackar är avsedda för infästning av kilfästen och diverse greppinsatser. Kilfästen, greppinsatser och greppset kan skruvas fast variabelt efter hålrastret så att olika arbetsstyckesgeometrier kan spännas fast säkert.

Passar till:

Titan 2 nr 361302.

Anmärkning:

Kilfästen + tillbehör nr 361341361352, greppinsatser nr 361238361250.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen