Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD, SK 50kort, MK invändigt: 2

Art-nr.: 301200 2

Välj variant av artikel och antal

MK invändigt Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig morsekona 2
fäste SK 50kort
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 12000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Produktslag Hållaradapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301200 2
Tillverkarens nummer 301200 2

Benämning

Utförande:

  • Slipad in- och utvändigt.
  • Med Balluffchip-hål.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308810308830.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen